{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | HOG-2735xx0015AN | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Grubość płytki skrawającej | 1,5 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 10,7 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona prawa | 0,15 mm | |
| Promień naroża, strona lewa | 0,15 mm | |
| Kąt sfazowania naroży, strona prawa | 0 stopni | |
| Kąt sfazowania naroży, strona lewa | 0 stopni | |
| Szerokość sfazowania naroży, strona prawa | 0 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży, strona lewa | 0 mm | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Szerokość skrawania | 1,5 mm | |
| Sfazowanie końcówki | 0 mm | |
| Promień wierzchołka | 0 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU9310 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N) | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Masa | 10 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273298 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406099367 | |
| Numer producenta | 273298 1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |