{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | HOG-2735xx0015AN | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Stärke Schneidplatte | 1,5 mm | |
| Länge Schneidplatte | 10,7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, rechts | 0,15 mm | |
| Eckenradius, links | 0,15 mm | |
| Eckenfasenwinkel, rechts | 0 Grad | |
| Eckenfasenwinkel, links | 0 Grad | |
| Eckenfasenbreite, rechts | 0 mm | |
| Eckenfasenbreite, links | 0 mm | |
| Spanflächenfasenbreite | 0 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Stechbreite | 1,5 mm | |
| Spitzenfase | 0 mm | |
| Spitzenradius | 0 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HOG | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU9310 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N) | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Gewicht | 10 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 273298 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406099367 | |
| Herstellernummer | 273298 1,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |