Leszúró lapka egyenes 1,5 mm

Cikkszám: 273298 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,70 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 1,5 mm
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Sarokrádiusz 0,15 mm
Minőség HU9310
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,04 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273298 1,5
EAN / GTIN 4062406099367

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
380
Alu (rövid forgácsú)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

273551273558 sz. leszúró pengéhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: