Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU9310, szerokość skrawania W: 6mm

Nr art.: 273298 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    106,19 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    88,47 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta HOG-2735xx0060AN
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej 6 mm
Długość płytki skrawającej 12,5 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa 0,3 mm
Promień naroża, strona lewa 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży, strona prawa 0 stopni
Kąt sfazowania naroży, strona lewa 0 stopni
Szerokość sfazowania naroży, strona prawa 0 mm
Szerokość sfazowania naroży, strona lewa 0 mm
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Szerokość skrawania 6 mm
Sfazowanie końcówki 0 mm
Promień wierzchołka 0 mm
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU9310
Powłoka bez powłoki
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 20 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273298 6
EAN / GTIN 4067263126805
Numer producenta 273298 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
380
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
280
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.