• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Płytki do przecinania wersja neutralna, 8,0 mm

Nr art.: 273190 8,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    133,78  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    111,47  PLN / Sztuka
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 8 mm
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek HB7035
powłoka TiCN
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,19 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273190 8,0
EAN / GTIN 4062406085384

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze sfazowaniem zabezpieczającym. Dla lepszej wydajności skrawania, do stali o większej wytrzymałości i skrawania ciągłego (zwiększenie posuwu o 10%).

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe