• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de tronzar neutro 8,0 mm

Número de artículo: 273190 8,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    26,00 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,67 € / Unidad
a petición
En stock
178 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 8 mm
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Clase HB7035
Recubrimiento TiCN
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,19 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273190 8,0
EAN / GTIN 4062406085384

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con chaflán de protección. Para una mayor potencia de arranque de viruta, aceros de mayor resistencia mecánica y cortes interrumpidos (aumentar el avance en un 10 %).

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas