{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 6 mm | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
promień naroża | 0,3 mm | |
Gatunek | HB7035 | |
powłoka | TiCN | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,17 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273190 6,0 | |
EAN / GTIN | 4062406085377 |