{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 8 mm | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Zvrst | HB7035 | |
Prevleka | TiCN | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,19 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273190 8,0 | |
EAN/GTIN | 4062406085384 |