{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Eco | |
| Forma del mango | cuadrada | |
| Altura del mango | 20 mm | |
| Anchura del mango | 20 mm | |
| Anchura funcional | 25 mm | |
| Longitud del cuerpo de base | 90 mm | |
| Proceso de mecanizado de torneado | torneado exterior | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de producto | Soporte de apriete | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 272007 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515047074 | |
| Número del fabricante | 272007 20/16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |