Noże, prawe, Chwyt / wielkość płytki L: 32/16mm

Nr art.: 272001 32/16
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Chwyt / wielkość płytki L (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania Prawotnący
Długość całkowita L 173 mm
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
Wysokość chwytu h 32 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Kształt chwytu czworokątne
Szerokość chwytu b 32 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka L1 30 mm
Proces obróbki toczenie gwintów zewnętrznych
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Code Gewindehalter ER3232-16
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 272001 32/16
EAN / GTIN 4045197644169
Numer producenta 272001 32/16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne chłodzenie na krawędzi skrawającej.

W dostawie:

Z płytką podporową 1,5° (nr 272600).

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa pod głowicą za pośrednictwem złączki węża. (G1/8 cala – w zakresie dostawy)