• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete 32/16 mm

Número de artículo: 272001 32/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 173 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar 279810 2
Calzo 1,5° 272600 1,5
Tornillo de apriete para calzo 279824 1
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272001 32/16
EAN / GTIN 4045197644169

Descripción

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño de vástago / plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra