Sústružnícky držiak 32/16

Č. pol.: 272001 32/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 173 mm
Upínacia skrutka pre dosku závitu 279810 2
Podložka 1,5° 272600 1,5
Upevňovacia skrutka pre podložku 279824 1
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272001 32/16
EAN/GTIN 4045197644169

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Veľkosť stopky / doštičky L Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka