Cap de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă L: 32/16mm

Cod articol: 272001 32/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 32 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 173 mm
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare 279810 2
Portplăcuţă 1,5° 272600 1,5
Şurub de blocare pentru portplăcuţă 279824 1
Tip produs Cap de strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 272001 32/16
EAN / GTIN 4045197644169
Număr producător 272001 32/16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Răcire orientată pe marginea de tăiere.

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.
Cu portplăcuţă 1,5°.

Notă:

Transferul agentului de răcire sub cap prin intermediul unei conexiuni cu furtun. (G 1/8 inch - inclus în livrare)