{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość płytki skrawającej S | 2,42 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 9,3 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Rodzaj gwintu | BSP/G; G; BSP | |
| Kąt sfazowania powierzchni bocznych, strona lewa | 55 stopni | |
| Profil gwintu | Profil pełny V | |
| Liczba zwojów na cal, min. | 28 | |
| Liczba zwojów na cal, maks. | 28 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Rodzaj produktu | Inna płytka skrawająca | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Warunek skrawania | przerywanie |
| Numer artykułu | 271208 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4045197370686 | |
| Numer producenta | 271208 HB8015 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |