{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stärke Schneidplatte S | 2,42 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 9,3 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Gewindeart | BSP/G; G; BSW | |
| Flankenfasenwinkel, links | 55 Grad | |
| Gewindeprofil | Vollprofil V | |
| Gangzahl je Zoll min. | 28 | |
| Gangzahl je Zoll max. | 28 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Produktart | sonstige Schneidplatte | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen |
| Artikelnummer | 271208 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4045197370686 | |
| Herstellernummer | 271208 HB8015 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |