• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička na soustružení závitů pro palcový závit

Artiklové číslo: 271208 HB8015
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 kusy
    807,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    673,00 CZK / 1 ks
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka řezné destičky S 2,42 mm
Délka řezné destičky L 9,3 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu BSP/G; G; G
Úhel zkosení boků, vlevo 55 stupeň
Profil závitu Plný profil V
Počet převodových stupňů na palec, min. 28
Počet převodových stupňů na palec, max. 28
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Povlak AlTiN
Druh produktu Jiná řezná destička
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Podmínka řezání přerušovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271208 HB8015
EAN / GTIN 4045197370686
Číslo výrobce 271208 HB8015