• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato giratorio roscado roscas pulgada

Número de artículo: 271208 HB8015
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    33,66 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    28,05 € / 1 Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de la placa de corte S 2,42 mm
Longitud de la placa de corte L 9,3 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca BSP/G; G; G
Ángulo de bisel del flanco, izquierda 55 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Número de pasos por pulgada mín. 28
Número de pasos por pulgada máx. 28
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Recubrimiento AlTiN
Tipo de producto Otras placas de corte
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Condición de corte interrumpido

Identificación y clasificación

Número de artículo 271208 HB8015
EAN / GTIN 4045197370686
Número del fabricante 271208 HB8015