• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki z zarysem pełnym 60°, zewnętrzne, prawe, HB7010, liczba zwojów/cal: 14

Nr art.: 270930 14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    109,53 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    91,27 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
205 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów/cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Vollprofilplatte 60° außen rechts
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu NPT
Profil gwintu Profil pełny V
Liczba zwojów na cal, min. 14
Liczba zwojów na cal, maks. 14
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010
Powłoka PVD
Gatunek HB7010
Grubość płytki skrawającej T 3,6 mm
Rodzaj produktu Inna płytka skrawająca
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Łamacz wiórów nie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 7 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270930 14
EAN / GTIN 4045197707147
Numer producenta 270930 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy