• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Article alternatif :

Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite, HB7010, Nombre de Filets/ pouce: 14

Réf.: 270930 14
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    25,55 € / 1 unité
  • De 10 unités
    21,29 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
205 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de Filets/ pouce Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Sens d’utilisation droite
Revêtement PVD
Epaisseur de plaquette T 3,6 mm
Longueur plaquette L 16 mm
Nuance HB7010
Référence fabricant Vollprofilplatte 60° außen rechts
Epaisseur plaquette S 3,6 mm
Exécution de la plaquette droite
Type de filetage NPT; NPT-LH
Angle de pointe 60 degré
Profil de filet profil complet V
Nombre de filets par pouce 14
Taille de plaquette L 16 mm
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7010
type de produit plaquette de filetage
Nombre de lèvres 3 pc.
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux non
Poids 7 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 270930 14
EAN / GTIN 4045197707147
Réf. fabricant 270930 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec