Fullprofilskär 60° utvändigt höger HB 7010 14 GARANT

Article no.: 270930 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  264,37 / st.
  • from 10 st.
    NOK  220,33 / st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Gängtyp: NPT; NPT-LH
  • Flankvinkel: 60

Produktinformasjon

Technical Data

Sort HB7010
Gängtyp NPT; NPT-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Antal gängor/tum 14
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270930 14
EAN / GTIN 4045197707147

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt