• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă cu profil complet la 60° exterior, pe dreapta, HB7010, Număr de paşi / inch: 14

Cod articol.: 270930 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,62 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    18,85 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Direcţie de utilizare pe dreapta
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime T 3,6 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16 mm
Categorie HB7010
Denumirea producătorului Vollprofilplatte 60° außen rechts
Grosime plăcuță de tăiere S 3,6 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Tip de filet NPT
Profilul filetului Profil complet V
Număr paşi per inch 14
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Pași per inch, max. 14
Code Gewindedrehplatte 16ER14NPT
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7010
Tip produs Alte plăcuțe de tăiere
Număr de tăişuri 3 buc.
Sfărâmător de aşchii nu
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 7 g

Identificare și clasificare

Cod articol 270930 14
EAN / GTIN 4045197707147
Număr producător 270930 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat