Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytki z zarysem pełnym 55° zewnętrzne, prawe BF, HB8015, skok: 19mm

Nr art.: 270801 19

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Vollprofilplatte 55° außen rechts
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu BSP/G; BSW/WW; G
Promień boku zarysu gwintu, strona prawa 0,2 mm
Kąt wierzchołkowy 55 stopni
Profil gwintu Profil pełny V
Średnica otworu montażowego 3,93 mm
Liczba zwojów na cal, min. 19
Liczba zwojów na cal, maks. 19
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8015
Powłoka AlTiN
Grubość płytki skrawającej T 3,63 mm
Rodzaj produktu Inna płytka skrawająca
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Sposób mocowania otwór na
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 5 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270801 19
EAN / GTIN 4069515041300
Numer producenta 270801 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy