{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,63 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16 mm | |
| Oznaczenie producenta | Vollprofilplatte 55° außen rechts | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,6 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Rodzaj gwintu | BSP/G; BSW/WW; G | |
| Promień boku zarysu gwintu, strona prawa | 0,34 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 55 stopni | |
| Profil gwintu | Profil pełny V | |
| Średnica otworu montażowego | 3,93 mm | |
| Liczba zwojów na cal | 11 | |
| Wielkość płytki L | 16 mm | |
| Maks. liczba zwojów na cal | 11 | |
| Code Gewindedrehplatte | 16ER11W BF | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB8015 | |
| Rodzaj produktu | Inna płytka skrawająca | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Masa | 5 g |
| Numer artykułu | 270801 11 | |
| EAN / GTIN | 4069515041324 | |
| Numer producenta | 270801 11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |