{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidplattendicke T | 3,63 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 16 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Vollprofilplatte 55° außen rechts | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,6 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Gewindeart | BSP/G; BSW/WW; G | |
| Flankenradius, rechts | 0,2 mm | |
| Spitzenwinkel | 55 Grad | |
| Gewindeprofil | Vollprofil V | |
| Befestigungslochdurchmesser | 3,93 mm | |
| Gangzahl je Zoll | 19 | |
| Plattengröße L | 16 mm | |
| Gangzahl ja Zoll, max. | 19 | |
| Code Gewindedrehplatte | 16ER19W BF | |
| Schneidstoff | HC | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB8015 | |
| Produktart | sonstige Schneidplatte | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Gewicht | 5 g |
| Artikelnummer | 270801 19 | |
| EAN / GTIN | 4069515041300 | |
| Herstellernummer | 270801 19 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |