{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Vollprofilplatte 55° außen rechts | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | BSP/G; BSW/WW; G | |
| Poloměr boku, vpravo | 0,2 mm | |
| Úhel špičky | 55 stupeň | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,93 mm | |
| Počet převodových stupňů na palec, min. | 19 | |
| Počet převodových stupňů na palec, max. | 19 | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB8015 | |
| Povlak | AlTiN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,63 mm | |
| Druh produktu | Jiná řezná destička | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 5 g |
| Katalogové číslo | 270801 19 | |
| EAN / GTIN | 4069515041300 | |
| Číslo výrobce | 270801 19 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |