Płytki z zarysem częściowym 60°, wewnętrzne, lewe 0,5-1,5 mm

Nr art.: 270796 0,5-1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    104,14  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    86,77  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6H
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 0,5 mm
Maksymalny skok gwintu 1,5 mm
Gatunek HB7010
Klasa tolerancji DIN 13 6H
Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grubość 3,17 mm
Wielkość płytki L 11 mm
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania lewe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
Profil płytki skrawającej profil częściowy
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270796 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197368065

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem częściowym 60° do gwintów wewnętrznych.