Plaquette à profil partiel 60° int. gauche 0,5-1,5 mm

Réf.: 270796 0,5-1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,17 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,64 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock
  • Classe de tolérance: DIN 13 6H
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 0,5 mm
Pas de filetage maximal 1,5 mm
Nuance HB7010
Classe de tolérance DIN 13 6H
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Epaisseur 3,17 mm
Format plaquette L 11 mm
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation Gauche
Utilisation à l'intérieur/extérieur intérieur
Profil de plaquette Profil partiel
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270796 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197368065

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes à profil partiel 60° pour filetages intérieurs.