Doštička s čiastočným profilom 60° vnútorná ľavá 0,5-1,5

Č. pol.: 270796 0,5-1,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,06 € / ks
  • Od 10 ks
    17,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6H
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 0,5 mm
maximálne stúpanie závitu 1,5 mm
Typ HB7010
Tolerančná trieda DIN 13 6H
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Hrúbka 3,17 mm
Veľkosť doštičiek L 11 mm
Rezný materiál HM
Druh použitia ľavé
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Profil otočnej reznej platničky Čiastočný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270796 0,5-1,5
EAN/GTIN 4045197368065

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Doštička s čiastkovým profilom 60° pre vnútorný závit.