{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
maximális menetemelkedés | 1,5 mm | |
Minőség | HB7010 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6H | |
Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Vastagság | 3,17 mm | |
Lapkaméret L | 11 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Felhasználás módja | balos | |
Bel- /kültéri felhasználás | belső | |
Váltólapka profil | Részprofil | |
Termék fajtája | Váltólapka menetesztergáláshoz |
Cikkszám | 270796 0,5-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197368065 |