Wytaczaki simturn AX, prawe, L2 = 10 mm, ⌀ Dmin: 5mm

Nr art.: 270651 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HC
Kierunek używania prawo
Chłodzenie wewnętrzne nie
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K)
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta simturn AX Kopiereinsatz rechts
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość użytkowa L2 10 mm
Przesunięcie osi f 2,25 mm
Do otworów powyżej Dmin 5 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,5 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka wersja powlekana
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ZYL00500105
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Sposób mocowania Zacisk
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270651 5
EAN / GTIN 2050002078819
Numer producenta A05.JCAJ.A
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wersja podobna (nowy zacisk) do dawnych artykułów o nr 240110–240135.
Powłoka: X800 (następca powłoki GN39).

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 270531–270536 oraz 270539–270544.