Outil de copiage à droite simturn AX, L2 = 10 mm, ⌀ Dmin: 5mm

Réf.: 270651 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HC
Sens d’utilisation droite
Arrosage interne non
Pour matériau Laiton; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Av. arrosage max. adaptée
Lubrifiant oui
Série simturn AX
Référence fabricant simturn AX Kopiereinsatz rechts
Exécution de la plaquette droite
Longueur utile L2 10 mm
Déport f 2,25 mm
Pour alésages à partir de Dmin 5 mm
Profondeur de coupe ap, max. 0,5 mm
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Revêtement avec revêtement
Codage du point de séparation plaquette ZYL00500105
Type de produit Inserts de coupe
Type de fixation systeme de serrage
Condition de coupe continuité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 270651 5
EAN / GTIN 2050002078819
Réf. fabricant A05.JCAJ.A
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Exécution similaire (nouveau serrage) aux anciens codes articles 240110 – 240135.
Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39).

Adapté(s) pour:

Porte-outils 270531 – 270536 et 270539 – 270544.