{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HC | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Innenkühlung | nein | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Messing; Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | simturn AX Kopiereinsatz rechts | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Nutzlänge L2 | 10 mm | |
| Mittenversatz f | 2,25 mm | |
| für Bohrungen ab Dmin | 5 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 0,5 mm | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Beschichtung | Herstellerspezifisch | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | ZYL00500105 | |
| Produktart | Schneideinsatz | |
| Befestigungsart | Klemmung | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 270651 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002078819 | |
| Herstellernummer | A05.JCAJ.A | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |