{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AA87CBN8 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Nyttelængde | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Radius R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,26 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270585 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002066038 | |
Producentnummer | A05.1825.25.52.20YUR CBN8 |