simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Artikel-Nr.: 270585 5,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff BN
Einsatzrichtung rechts
Serie simturn AX
Herstellerbezeichnung AA87CBN8
Ausführung Schneidplatte rechts
Nutzlänge L2 25,4 mm
Durchmesser außen D 5 mm
für Bohrungen ab Dmin 5,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 0,26 mm
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung Q
Produktart Schneideinsatz
Schneidenausführung gerundet (E)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270585 5,2
EAN / GTIN 2050002066038
Herstellernummer A05.1825.25.52.20 YUR CBN8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
90
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8