Przymiar składany Longlife® 2 m metryczny, 10 ogniw 15 mm

Nr art.: 27058
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm
Liczba ogniw 10
Szerokość elementu 15 mm
Materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Długość całkowita 2 000 mm
Klasa dokładności EG 3
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27058
EAN / GTIN 4010995270582
Numer producenta 27058
Numer L L60070 2449
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 235 x 32 x 15 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • przegub: Niezużywający się i niewrażliwy na zanieczyszczenia przegub bez luzu z drążkiem sprężynowym zapewnia równomierne naprężenie. Praktyczne blokowanie wszystkich przegubów pod kątem 90°.
  • Dokładność: Znak CE, zgodność z normą UE klasa dokładności III.
  • Materiał: Poliamid wzmocniony włóknem szklanym jest odporny na zarysowania i zadrapania, a zwłaszcza na zginanie, chemikalia i nie pęcznieje w kontakcie z wodą.
  • Division: Wytłaczana czarna skala, z odczytem 1 mm. Czerwone wytłaczane pełne dziesiątki.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Kolor: żółty
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość ogniw (mm): 15 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie