Mètre pliant Longlife® 2 m métrique, 10 branches 15 mm

Réf.: 27058
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
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
plage de mesure max. 2 000 mm
Nombre de branches 10
Largeur des branches 15 mm
Matériau polyamide renforcé de fibres de verre
Longueur totale 2 000 mm
Classe de précision EG 3
Type de produit mètre pliant

Identification et classification

Référence article 27058
EAN / GTIN 4010995270582
Réf. fabricant 27058
Article hors catalogue L60070 2449
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Articulation: Articulation sans jeu, inusable et insensible à la saleté avec lame de ressort pour une tension élevée régulière. Verrouillage pratique à 90° de toutes les articulations.
  • Précision: Conformité CE, norme UE classe de précision III.
  • Matériel: Le polyamide renforcé de fibres de verre est résistant aux rayures, aux griffes et en particulier à la flexion, résistant aux produits chimiques et ne gonfle pas au contact de l'eau.
  • Division: Graduation gravée, noire en millimètres, chiffres des dizaines en rouge.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Couleur: jaune
  • Largeur des branches (mm): 15 mm
  • avec pile / accumulateur: Non