Metro a stecche Longlife, 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm ()

Codice art.: 27058
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore giallo
Scala millimetro
Passo 1 mm
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 2.000 mm
Numero di stecche 10
Larghezza stecche 15 mm
Materiale Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Lunghezza complessiva 2.000 mm
Classe di precisione EG 3
Tipo di prodotto Metro pieghevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27058
EAN / GTIN 4010995270582
Codice del produttore 27058
Numero-L L60070 2449
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cerniera: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco con barretta elastica per un'alta tensione uniforme. Utile bloccaggio a 90° di tutte le cerniere.
  • Precisione: Conformità CE, classe di precisione III norma UE.
  • Anyag: Il poliammide rinforzato con fibra di vetro resiste alle incisioni, ai graffi, alla flessione ed alle sostanze chimiche e non si rigonfia nemmeno se a contatto con l'acqua.
  • Division: Scala nera, incisa in profondità, in passi da 1 mm, decine evidenziate in rosso.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Colore: gialla
  • Elementi larghi (mm): 15
  • con batteria / batteria ricaricabile: No