Zaciski simturn AX D = 8 mm, ⌀ Dg6: 20mm

Nr art.: 270544 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dg6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01602415
Klasa tolerancji uchwytu g6
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 76 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta simturn AX Klemmhalter
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 20 mm
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
Długość krawędzi tnącej 24 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 14 mm
Długość użytkowa L1 90 mm
Długość całkowita L 90 mm
Masa 223 g
Nośnik danych Bez nośnika danych
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270544 20
EAN / GTIN 2050002078475
Numer producenta A08.0020
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Zastosowanie:

We wszystkich zastosowaniach standardowych.