{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01602415 | |
| Clasa de toleranță la prindere | g6 | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea tijei LS | 76 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | simturn AX | |
| Denumirea producătorului | simturn AX Klemmhalter | |
| Forma cozii | rotund | |
| Diametrul arborelui Ds | 20 mm | |
| Lăţime funcţională L4 | 25 mm | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 24 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 14 mm | |
| Lungime utilă L1 | 90 mm | |
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| Greutate | 223 g | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Tip produs | Suport de prindere |
| Cod articol | 270544 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002078475 | |
| Număr producător | A08.0020 | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |