• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zaciski simturn AX D = 8 mm, ⌀ Dg6: 25mm

Nr art.: 270544 25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dg6 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01602415
Klasa tolerancji uchwytu g6
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 96 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta simturn AX Klemmhalter
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 25 mm
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
Długość krawędzi tnącej 24 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 14 mm
Długość użytkowa L1 11 mm
Długość całkowita L 110 mm
Masa 406 g
Nośnik danych Bez nośnika danych
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270544 25
EAN / GTIN 2050002078482
Numer producenta A08.0025
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Zastosowanie:

We wszystkich zastosowaniach standardowych.