Porte-outils simturn AX D = 8 mm, Ø de queue d / Ø d’alésage d1: 20mm

Réf.: 270544 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø d’alésage d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01602415
Classe de tolérance de barre g6
Diamètre de queue DS 20 mm
Longueur queue LS 76 mm
Lubrifiant oui
Série simturn AX
Référence fabricant simturn AX Klemmhalter
Type de queue ronde
Diamètre corps Ds 20 mm
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de l’arête de coupe 24 mm
Interface interface 1
Longueur de col A 14 mm
Longueur utile L1 90 mm
Longueur totale L 90 mm
Poids 223 g
Supports de données sans support de données
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 270544 20
EAN / GTIN 2050002078475
Réf. fabricant A08.0020
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Utilisation:

Pour toutes les applications standard.