Soporte de apriete simturn AX D = 7 mm, ⌀ de mango d / ⌀ de perforación d1: 16mm

Número de artículo: 270543 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d / ⌀ de perforación d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 16 mm; 7 mm
Longitud vástago LS 61 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie simturn AX
Denominación del fabricante ANSH
Forma del mango redondo
Diámetro vástago Ds 16 mm
Anchura funcional L4 22 mm
Longitud del borde de corte 12 mm
Procedimiento de mecanizado torneado con entallado, interior
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Longitud de alcance A 14 mm
Longitud útil L1 75 mm
Longitud funcional 52,5 mm
Peso 150 g
Soporte de datos Sin soporte de datos
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 270543 16
EAN / GTIN 2050002065277
Número del fabricante A07.0016
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Aplicación:

En todas las aplicaciones estándar.