{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm; 7 mm | |
| Délka stopky LS | 61 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | simturn AX | |
| Označení výrobce | ANSH | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 16 mm | |
| Šířka funkce L4 | 22 mm | |
| Délka řezné hrany | 12 mm | |
| Postupy obrábění | soustružení zápichů, vnitřní | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Nepodepřená délka A | 14 mm | |
| Užitná délka L1 | 75 mm | |
| Funkční délka | 52,5 mm | |
| Hmotnost | 150 g | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Druh produktu | Držák |
| Katalogové číslo | 270543 16 | |
| EAN / GTIN | 2050002065277 | |
| Číslo výrobce | A07.0016 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |