Zaciski simturn AX D = 6 mm, ⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1: 25mm

Nr art.: 270541 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02002415
Średnica trzonka DS 25 mm; 6 mm
Długość chwytu LS 96 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta AGFG
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 25 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 2,9 mm
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
Długość krawędzi tnącej 15 mm
Proces obróbki toczenie z wcinaniem, wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość wysięgu A 14 mm
Długość użytkowa L1 110 mm
Długość funkcjonalna 88 mm
Masa 380 g
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wcinanie promieniowe z wierceniem (BRS)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270541 25
EAN / GTIN 2050002065260
Numer producenta A06.0025
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Zastosowanie:

We wszystkich zastosowaniach standardowych.