Zaciski simturn AX D = 6 mm, ⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1: 16mm

Nr art.: 270541 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01602315
Średnica trzonka DS 16 mm; 6 mm
Długość chwytu LS 61 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta ANUJ
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 16 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 2,9 mm
Szerokość funkcjonalna L4 21 mm
Długość krawędzi tnącej 11 mm
Proces obróbki toczenie z wcinaniem, wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość wysięgu A 14 mm
Długość użytkowa L1 75 mm
Długość funkcjonalna 53 mm
Masa 150 g
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wcinanie promieniowe z wierceniem (BRS)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270541 16
EAN / GTIN 2050002065246
Numer producenta A06.0016
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Zastosowanie:

We wszystkich zastosowaniach standardowych.