Porte-outils simturn AX D = 6 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 25mm

Réf.: 270541 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø d'alésage d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série simturn AX
Référence fabricant AGFG
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02002415
Diamètre de queue DS 25 mm; 6 mm
Longueur de queue LS 96 mm
Type de queue ronde
Diamètre corps Ds 25 mm
Forme de la tête ronde
Longueur tête L1 2,9 mm
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de l’arête de coupe 15 mm
Procédé d’usinage réalisation de gorges, intérieur
Interface interface 1; interface 2
Longueur de col A 14 mm
Longueur utile L1 110 mm
Longueur fonctionnelle 88 mm
Poids 380 g
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage-rainurage radial (BRS)
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 270541 25
EAN / GTIN 2050002065260
Réf. fabricant A06.0025
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Utilisation:

Pour toutes les applications standard.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "simturn AX" Afficher tout