simturn AX Klemmhalter D = 6 mm, ⌀ Dg6: 25mm

Artikel-Nr.: 270541 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dg6 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
ja
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL02002415
Durchmesser Schaft DS
25 mm; 6 mm
Länge Schaft LS
96 mm
Kühlschmierstoff
ja
Serie
simturn AX
Herstellerbezeichnung
AGFG
Schaftform
rund
Durchmesser Schaft Ds
25 mm
Kopfform
rund
Kopflänge L1
2,9 mm
Funktionsbreite L4
25 mm
Schneidkantenlänge
15 mm
Bearbeitungsverfahren
Einstechdrehen, innen (DIE)
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Auskraglänge A
14 mm
Nutzlänge L1
110 mm
Funktionslänge
88 mm
Gewicht
380 g
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Bohr-Radial-Stechen (BRS)
Produktart
Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270541 25
EAN / GTIN 2050002065260
Herstellernummer A06.0025
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Verwendung:

Bei allen Standardanwendungen.