{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | BN | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Seria | simturn AX Center Line | |
| Oznaczenie producenta | APSVCBN8 | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| długość użytkowa L2 | 10,2 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 4 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 2,7 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 0,13 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | Q | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Łamacz wiórów | nie |
| Numer artykułu | 270523 2,7 | |
| EAN / GTIN | 2050002064904 | |
| Numer producenta | A04.1C12.10.27.15 YUR CBN8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |