‌Wytaczaki simturn AX Center Line, prawe CBN, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin.: 3,2mm

Nr art.: 270527 3,2
Rabat
443,62 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający BN
Kierunek używania prawo
Seria simturn AX Center Line
Oznaczenie producenta AHC2CBN8
Wersja płytki skrawającej prawo
długość użytkowa L2 20,3 mm
Do otworów powyżej Dmin 3,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,16 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CBN8
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270527 3,2
EAN / GTIN 2050002064966
Numer producenta A04.1C15.20.32.15 YUR CBN8
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
H
90
ciągle
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Materiał: CBN8

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "simturn AX Center Line" Zobacz wszystkie