Outil d’alésage à droite CBN simturn AX Center Line 2,7 mm

Réf.: 270523 2,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant APSVCBN8
Longueur utile 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Arrosage interne non
Rayon R 0,15 mm
f 1,95 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,13 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270523 2,7
EAN / GTIN 2050002064904
Réf. fabricant A04.1C12.10.27.15YUR CBN8

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
H
90
Continue
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Type d'outils: CBN8